ELEMATIC SPIT - ITP058783 VITE TAPCON DOME ACCIAIO 6X40/5 T17 - 058783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Perno filettato
Materiale della bussola - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro di foratura - 6 mm
Lunghezza - 40 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3439510587836
Codice prodotto
ITP058783
Cod. produttore
058783
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Perno filettato
Materiale della bussola:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro di foratura:
6 mm
Lunghezza:
40 mm
Profondità di foratura min.:
40 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON DOME 6 X 40 5


