ELEMATIC SPIT - ITP058730 VITE TAPCON HFL ACCIAIO 6X50/15 - 058730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Altro
Lunghezza - 50 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Apertura chiave - 13 mm
Profondità di foratura min. - 40 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3439510587300
Codice prodotto
ITP058730
Cod. produttore
058730
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Altro
Lunghezza:
50 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Apertura chiave:
13 mm
Profondità di foratura min.:
40 mm
VITE TAPCON HFL ACCIAIO 6X50/15


