ELEMATIC SPIT - ITP058618 TASSELLO FIX Z XTREM A4 INOX 8X90/40-27 - 058618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 90 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Diametro di foratura - 8 mm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
50 PZ
EAN
3439510586181
Codice prodotto
ITP058618
Cod. produttore
058618
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
90 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Diametro di foratura:
8 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura chiave:
13 mm
Profondità di foratura min.:
52 mm
TASSELLO FIX Z XTREM A4 INOX 8X90/40-27


