ELEMATIC SPIT - ITP057450 ANCORANTE FIX 3 ACCIAIO ZINCATO M8- 55/5 - 057450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 55 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Diametro di foratura - 8 mm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
3439510574508
Codice prodotto
ITP057450
Cod. produttore
057450
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
55 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Diametro di foratura:
8 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura chiave:
13 mm
Profondità di foratura min.:
50 mm
ANCORANTE FIX 3 ACCIAIO ZINCATO M8- 55/5


