ELEMATIC SPIT - ITP054029 PUNTA RF3 SDS+ 18-250-200 - 054029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pietra - sì
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 18 mm
Lunghezza di taglio - 200 mm
Lunghezza totale - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439510540299
Codice prodotto
ITP054029
Cod. produttore
054029
Produttore
ITP
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
18 mm
Lunghezza di taglio:
200 mm
Lunghezza totale:
250 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 18-250-200


