ELEMATIC SPIT - ITP050713 ANCORANTE TRIGA Z XTREM E 20-28/60 - 050713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 227 mm
Dimensione della filettatura metrica - 20
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
5 PZ
EAN
3439510507131
Codice prodotto
ITP050713
Cod. produttore
050713
Produttore
ITP
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
227 mm
Dimensione della filettatura metrica:
20
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
28 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità di foratura min.:
157 mm


