ELEMATIC SPIT - ITP010118 INSERTI AVVITATURA - 010118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con supporto magnetico - sì
Numero di bit totali - 6
Con cricchetto per bit - sì
Con maniglia - sì
Imballaggio - Scatola in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3439510101186
Codice prodotto
ITP010118
Cod. produttore
010118
Produttore
ITP
Con supporto magnetico:
sì
Numero di bit totali:
6
Con cricchetto per bit:
sì
Con maniglia:
sì
Imballaggio:
Scatola in plastica
Numero di bit Torx:
1
Numero di bit PH:
3
Numero di bit taglio:
2
Numero di bit PZ:
0
Numero di bit brugola:
0
Numero di bit due fori:
0


