pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281892200 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XD - 281892200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281892200 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Torcia di segnalazione

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 190 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564343837

Codice prodotto

ERT281892200

Cod. produttore

281892200

Produttore

ERT

Tipologia:

Torcia di segnalazione

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

190 mm

Materiale:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 190xØ68mm • Alimentazione: 3 V 2 pile torcia "D"