pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT122301200 SUPPORTO MURALE TV 2 SNODI NERO - 122301200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Televisore

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Capacità di portata - 25 kg

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564388432

Codice prodotto

ERT122301200

Cod. produttore

122301200

Produttore

ERT

Adatto per:

Televisore

Tipo di montaggio:

Parete

Capacità di portata:

25 kg

Larghezza:

100 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

315...315 mm

Colore:

Nero

Supporto da muro per TV LED/LCD/Plasma a due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100. • TV LCD: 10”÷25” • DISTANZA MURO: 6 ÷ 31,5 Cm • PESO MAX .: 25kg • PESO SUPPORTO: 1,5kg