pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT122300200 SUPPORTO MURALE TV 1 SNODO NERO - 122300200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Televisore

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Capacità di portata - 25 kg

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564388418

Codice prodotto

ERT122300200

Cod. produttore

122300200

Produttore

ERT

Adatto per:

Televisore

Tipo di montaggio:

Parete

Capacità di portata:

25 kg

Larghezza:

200 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

6.5...6.5 mm

Colore:

Nero

Supporto da muro per TV LED/LCD/Plasma, con uno snodo ruotabile in orizzontale di 20° e inclinabile in verticale di ±15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 50-75-100-200. • Per TV LCD da 15" a 30" • Distanza dal muro: 6,5cm • Peso massimo sopportabile: 25kg • Peso del supporto: 1,1 kg