pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090855000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI7010 - 090855000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090855000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI7010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564520849

Codice prodotto

ERT090855000

Cod. produttore

090855000

Produttore

ERT

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V. Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza – Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità. PORTATE: Vca (±0,8% della lettura +5dgt.): 600V. Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600V. Aca (±2,5% della lettura +8dgt.): 6-60-200A. OHM (±0,8% della lettura +3dgt.):0-6KohmFREQ. (±1,0% della lettura +5dgt.): 2 portate da 60Hz a 1MHz. GANASCE: apertura 20mm. DISPLAY: 12mm, 6000 counts. ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA. DIMENSIONI: 53x158x28 mm. . PESO: 150 gr. Fornita con puntali e istruzioni.