pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010 - 090852500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 40...1000 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564275282

Codice prodotto

ERT090852500

Cod. produttore

090852500

Produttore

ERT

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

40...1000 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

30 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della tensione, DC:

sì

Intervallo di misura resistenza:

sì

Misurazione armonica:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Pinza amperometrica digitale autorange LCD a norme IEC1010 Cat. III 600V. Con 8 gamme di misura selezionabili autorange; datahold, per memorizzare l'ultima lettura e display retroilluminato. Dotato di scocca rivestita in gomma antiurto. Per misure di laboratorio, tecnici elettronici, elettrotecnici e elettrauto. Completa di coppia di puntali, sonda temperatura, istruzioni in italiano e garanzia. MISURA: tensione alternata Vca, tensione continua Vcc, corrente alternata CA, capacità, resistenze e continuità, frequenza e temperatura.