ELCART DISTRIBUTION - ERT070849000 NASTRO POLYEST.7MT 19MM TRASPAR. - 070849000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Nero
Larghezza della banda - 19 mm
Lunghezza nastro - 5.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
8029564410874
Codice prodotto
ERT070849000
Cod. produttore
070849000
Produttore
ERT
Colore scritta:
Nero
Larghezza della banda:
19 mm
Lunghezza nastro:
5.5 m
Nastro in poliestere trasparente per etichettatrice Dymo. Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


