ELCART DISTRIBUTION - ERT070846600 NASTRO POLY. 5,5MX 9MM NERO/BIANC - 070846600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Nero
Colore nastro - Bianco
Lunghezza nastro - 5.5 m
Larghezza della banda - 9 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8029564213239
Codice prodotto
ERT070846600
Cod. produttore
070846600
Produttore
ERT
Colore scritta:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Lunghezza nastro:
5.5 m
Larghezza della banda:
9 mm
Nastro in poliestere con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


