pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070819600 NASTRO DYMO 19X5,5MT POLIEST. N/B - 070819600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070819600 NASTRO DYMO 19X5,5MT POLIEST. N/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Lunghezza nastro - 5.5 m

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564301592

Codice prodotto

ERT070819600

Cod. produttore

070819600

Produttore

ERT

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza della banda:

19 mm

Lunghezza nastro:

5.5 m

Resistente al calore:

sì

Nastro adesivo speciale in poliestere di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Ha lo stesso aspetto dei nastri standard ma offre un’adesione potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo