pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011 - 070803000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manuale

  • Metodo di inserimento - Ruota di regolazione

  • Metodo di stampa - Stampaggio

  • Adatto per nastro metallico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564302568

Codice prodotto

ERT070803000

Cod. produttore

070803000

Produttore

ERT

Tipologia:

Manuale

Metodo di inserimento:

Ruota di regolazione

Metodo di stampa:

Stampaggio

Adatto per nastro metallico:

sì

Etichettatrice manuale professionale a rilievo DYMO. In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l’esclusivo dispositivo ditaglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi.