pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070065200 SALDATORE 40W 230V - 070065200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070065200 SALDATORE 40W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 40 W

  • Forma della punta per saldare - Forma a bulino

  • Tensione - 230 V

  • Punta di saldatura sostituibile - sì

  • Diametro della punta per saldare - 5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564211518

Codice prodotto

ERT070065200

Cod. produttore

070065200

Produttore

ERT

Potenza nominale:

40 W

Forma della punta per saldare:

Forma a bulino

Tensione:

230 V

Punta di saldatura sostituibile:

sì

Diametro della punta per saldare:

5 mm

Saldatore a stilo, grande maneggevolezza e precisione. Impugnatura in PVC antiurto, lunghezza cavo 1,5 m.