pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT060051500 AVVOLGICAVO 4 POSIZ.CAVO 15 METRI - 060051500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT060051500 AVVOLGICAVO 4 POSIZ.CAVO 15 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di fili - 3

  • Lunghezza del cavo - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564370123

Codice prodotto

ERT060051500

Cod. produttore

060051500

Produttore

ERT

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo elettrico dotato di 4 prese con alveoli di sicurezza bipasso /Schuko e protezione termica ripristinabile. • PORTATA: 10 / 16A-250V • SPINA: 16A + T .