pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT041200500 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X10M - 041200500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT041200500 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM.X10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Spessore - 0.5 mm

  • Lunghezza - 10 m

  • Auto saldante/amalgamante - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564063049

Codice prodotto

ERT041200500

Cod. produttore

041200500

Produttore

ERT

Larghezza:

19 mm

Spessore:

0.5 mm

Lunghezza:

10 m

Auto saldante/amalgamante:

sì

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 19mm. Lungh.: 10m.