pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT051225900 MORSETTO EURO P FEM. P.5,08 9VIE - 051225900

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8029564616832

Codice prodotto

ERT051225900

Cod. produttore

051225900

Produttore

ERT

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0. PASSO:5,08 mm. CONTATTO:ottone zincato. CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato. VITE:M2.5 acciaio zincato. SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm². PORTATA:12A - 250V. RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM. RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V. RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C. COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm. PER MORSETTI: serie 5/12352 - 5/12452 - 5/12302 - 5/12402. N.Poli: 9.