pagina iniziale

EATON - EAOEP-401353 XS-322-10DI-PF 10 INP SAFETY, 24VDC, 0.5 - EP-401353

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 30...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 10

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082968267

Codice prodotto

EAOEP-401353

Cod. produttore

EP-401353

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione DC:

30...30 V

Numero di ingressi digitali:

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

18...30 V

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

72 mm

Altezza:

12.5 mm

Profondità:

104 mm

Assorbimento di potenza:

1.5 W

10 ingressi digitali di sicurezza, 24 V DC, 0,5 ms, 3 mA, rilevamento di cortocircuiti incrociati, 2 uscite di impulso di prova, Cat. SIL3 / PL 4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON