pagina iniziale

EATON - EAOCIR301 RIPETITORE OTTICO A LED - CIR301

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione lampeggiante - no

  • Funzione luce fissa -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente assorbita - 0.006 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986471443

Codice prodotto

EAOCIR301

Cod. produttore

CIR301

Produttore

EAO

Funzione flash:

no

Funzione lampeggiante:

no

Funzione luce fissa:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente assorbita:

0.006 A

Potenza:

0.14 W

Colore calotta:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Funzionamento con pannello solare:

no

Numero di modalità:

1

Tempo standby fino a:

0 h

Approvazione secondo ICAO:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP30

Ripetitore ottico convenzionale Eaton, Convenzionale, Indicatore remoto, Sistemi EN54 & UL, solo ripetitore, Plastica bianca, Lampeggio rosso