pagina iniziale

EATON - EAO81215-S ALIMENTATORE 13,8V 1,5A - 81215-S

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 135 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934903373

Codice prodotto

EAO81215-S

Cod. produttore

81215-S

Produttore

EAO

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

135 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

98 mm

Alimentatore in corrente alternata e continua, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO81215-S - ALIMENTATORE 13 8V 1 5A

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON