pagina iniziale

EATON - EAO560002FULL-0072 SIRENA DA PANNELLO IP65 BIANCA-SWITCH-V - 560002FULL-0072

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • volume - 92 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987286756

Codice prodotto

EAO560002FULL-0072

Cod. produttore

560002FULL-0072

Produttore

EAO

Numero di toni:

32

volume:

92 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Con contatto:

no

Corrente assorbita:

0.035 A

Allarmi & dispositivi di segnalazione Eaton, Fulleon, Sirena a flangia, Involucro Bianco, Controllo virtuale del volume, Cavi di 240 mm x 3; Impostato sul tono 5 (AF/W/SWITCH/VC)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON