pagina iniziale

EATON - EAO531027FULL-0151 LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA - 531027FULL-0151

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di modalità - 1

  • Funzione lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934906169

Codice prodotto

EAO531027FULL-0151

Cod. produttore

531027FULL-0151

Produttore

EAO

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

1

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

sì

Funzione luce fissa:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Corrente assorbita:

0.088 A

Potenza:

2.1 W

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Funzionamento con pannello solare:

no

Tempo standby fino a:

0 h

Approvazione secondo ICAO:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

Altro

Eaton, Allarmi e dispositivi di segnalazione, Fulleon, Segnalatore Solex Xenon, Lente ambrata, Base bassa bianca (FW), 10Cd, Senza marchio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON