EATON - EAO293996 DILK12-11(380V50/60HZ) CONT.COND 12,5 KV - 293996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082939960
Codice prodotto
EAO293996
Cod. produttore
293996
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...380 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...380 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1


