pagina iniziale

EATON - EAO290188 RA-C1-PLF PRESA PER 400V+24V - 290188

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con modulo di alimentazione - no

  • Adatto come modulo di segmento - no

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082901882

Codice prodotto

EAO290188

Cod. produttore

290188

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con modulo di alimentazione:

no

Adatto come modulo di segmento:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con separazione del potenziale:

no

Modulo di distanza:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Diagnosi bus:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Derivazione cavo piatto; per 400 VAC; +24 VDC

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON