EATON - EAO286085 PKZM01-4-G INT PR COM PULS IN CUST 4A - 286085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 62...62 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4015082860851
Codice prodotto
EAO286085
Cod. produttore
286085
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
62...62 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.09 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.12 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
80 mm
Larghezza:
117 mm
Profondità:
158 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON