pagina iniziale

EATON - EAO286084 PKZM01-2,5-G INT PR COM PULS IN CUST 2,5 - 286084

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...2.5 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 39...39 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015082860844

Codice prodotto

EAO286084

Cod. produttore

286084

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.6...2.5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

39...39 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.09 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

80 mm

Larghezza:

117 mm

Profondità:

158 mm

Salvamotore pre-assemblato in custodia come dispositivo completo con tempi di disimballaggio ridotti

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON