EATON - EAO286081 PKZM01-0,63-G INT PR COM PULS IN CUST 0, - 286081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 9.8...9.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4015082860813
Codice prodotto
EAO286081
Cod. produttore
286081
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...0.63 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
9.8...9.8 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.09 kW
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.12 kW
Larghezza:
117 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
158 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Altezza:
80 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON