pagina iniziale

EATON - EAO283383 PKZM01-20 INT PROT COM. A PULSANTI 20A - 283383

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 310...310 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082833831

Codice prodotto

EAO283383

Cod. produttore

283383

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...20 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

310...310 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

93 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Interruttore di protezione del motore conforme a IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM01, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, dimensioni di installazione del frontale45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 440 V, Grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, sganciatore di tensione

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON