EATON - EAO283175 MSC-R-1-M7(230V50HZ) TELEINVERT. 0,25KW - 283175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015082831752
Codice prodotto
EAO283175
Cod. produttore
283175
Produttore
EAO
Starter a inversione, Dispositivo di base: MSC, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Potenza nominale di impiego su AC-3, 380 V 400 V415 V: P= 0,25 kW, Intervallo di impostazione rilasci per sovraccarico: Ir = 0,63 - 1 A, Coordinamento: Tipo di coordinamento z1z, Tipo di coordinamento z2z, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Standard: UL 508 (su richiesta), CSA C 22.2 n. 14 (su richiesta)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


