EATON - EAO281309 NZMH2-M200 INT.AUT..3P 200A PROT. MOT. - 281309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1600...2800 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1121 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto come da dichiarazione ambientale di prodotto
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015082813093
Codice prodotto
EAO281309
Cod. produttore
281309
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
160...200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1600...2800 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
55 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
130 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
184 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
149 mm