pagina iniziale

EATON - EAO280966 HI21-P5-250/315Z CONT. AUX 2+1 - 280966

EATON
copiacopia
EATON - EAO280966 HI21-P5-250/315Z CONT. AUX 2+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082809669

Codice prodotto

EAO280966

Cod. produttore

280966

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Contatto ausiliario, Gamma di prodotti: Accessori, Riferimento gruppo parti: P5, Modo di attivazione ritardato, Modo di disattivazione anticipato, Il contatto N/A è sempre collegato come contatto di distacco del carico, Per montaggio laterale sinistro o destro, Contatti N/A = Normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: P5-250(315)/Z(V)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON