pagina iniziale

EATON - EAO279112 FAZ-Z6/4 INT. MT 15KA 4P Z 6A - 279112

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082791124

Codice prodotto

EAO279112

Cod. produttore

279112

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

Z

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Conduttore neutro a connessione:

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ, 4 poli, caratteristica di intervento: Z, corrente nominale in ingresso: 6 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON