pagina iniziale

EATON - EAO278909 FAZ-K10/3 INT. MT 15KA 3P K 10A - 278909

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

3
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

10 A
Vedi le opzioni disponibili1.5 A
Vedi le opzioni disponibili1.6 A
Vedi le opzioni disponibili2.5 A
Vedi le opzioni disponibili5 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili15 A
Vedi le opzioni disponibili30 A
Vedi le opzioni disponibili35 A

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibili

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V
Vedi le opzioni disponibili240 V
Vedi le opzioni disponibili250 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082789091

Codice prodotto

EAO278909

Cod. produttore

278909

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ, 3 poli, caratteristica di intervento: K, corrente nominale In: 10 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON