EATON - EAO278464 ZB150-100 RELE TERMICO70-100A A MOT DIR - 278464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 70...100 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - Classe 10 A
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4015082784645
Codice prodotto
EAO278464
Cod. produttore
278464
Produttore
EAO
Intervallo di corrente regolabile:
70...100 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
Classe 10 A
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON