pagina iniziale

EATON - EAO278086 DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ) TELEINV. 4K - 278086

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082780869

Codice prodotto

EAO278086

Cod. produttore

278086

Produttore

EAO

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

6

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

9 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Combinazione di contattori reversibile, Applicazione: Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione, Accessori: Combinazioni di invertitori DIUL, Categoria d'uso: NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, marcia a impulsi, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2,5 kW, 380 V400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4,5 kW, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente alternata, Note: Adatti anche per motori IE3.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON