pagina iniziale

EATON - EAO277965 DILMC40(230V50HZ,240V60HZ) CONT.18,5KW M - 277965

EATON
copiacopia
EATON - EAO277965 DILMC40(230V50HZ,240V60HZ) CONT.18,5KW M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082779658

Codice prodotto

EAO277965

Cod. produttore

277965

Produttore

EAO

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Descrizione: Morsetti a molla su circuiti ausiliari e di comando, Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON