pagina iniziale

EATON - EAO277953 DILM150-XHIV22 CONTATTI AUS ANTI2NA+2NC - 277953

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082779535

Codice prodotto

EAO277953

Cod. produttore

277953

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, 4 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/OE: Contatto N/A anticipato: 1 N/AE, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Contatto NCL = contatto N/C ritardato: 1 NCl, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON