EATON - EAO277911 DILM65(RDC240) CONT.POT. 30KW - 277911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 98 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4015082779115
Codice prodotto
EAO277911
Cod. produttore
277911
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
98 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
12 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
37 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
25 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON