pagina iniziale

EATON - EAO277147 DILM25-10(RDC60) CONT.POT. 11KW 1NA - 277147

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082771478

Codice prodotto

EAO277147

Cod. produttore

277147

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

6 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

13 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d’uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, AC-3 Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d’impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON