EATON - EAO277009 DILM17-10(42V50/60HZ) CONT.POT. 7,5KW 1N - 277009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4015082770099
Codice prodotto
EAO277009
Cod. produttore
277009
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
10 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON