EATON - EAO276570 DILM7-10(*VDC) CONT.POT. 3KW 1NA - 276570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
7449074505388
Codice prodotto
EAO276570
Cod. produttore
276570
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
2.2 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
5 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON