EATON - EAO276547 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ) C POT 3KW 1N - 276547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082765477
Codice prodotto
EAO276547
Cod. produttore
276547
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no