pagina iniziale

EATON - EAO272442 DILH2000/22(RAW250) 3P 2000A (AC-1) - 272442

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 2450 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724429

Codice prodotto

EAO272442

Cod. produttore

272442

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

230...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

2450 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

0 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

0 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

0 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A, Contattori di potenza per AC-1 superiori a 1000 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, Tecnica di collegamento:Collegamento a vite, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 2450 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 5000 A, Per utilizzo con: DILM820-XHI…, Istruzioni: circuito di soppressione integrato nell'elettronica di comando, 660 V, 690 V o 1000 V: senza inversione diretta, Tensione CA/CC: Comando in corrente continua e alternata

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON