pagina iniziale

EATON - EAO271528 NZM1-XCI43-TVDVR CUST. COM. RINV. ROSSA - 271528

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con coperchio trasparente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715281

Codice prodotto

EAO271528

Cod. produttore

271528

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con coperchio trasparente:

sì

Larghezza:

250 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

175 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Custodia in materiale isolante Ci, Grado di protezione IP65, AxLxP=375x250x175 mm, per NZM grandezza 1, classe di protezione 2, policarbonato resistente agli impatti, maniglia rossa/gialla per comando rinviato e bloccoporta inclusa, piastra preforata perinterruttore e morsetti PE/N opzionali, tappo della custodia preparato per maniglia rotativa, tappo trasparente grigio fumo, terminale con fissaggio a parete, include flange di inserimento cavi superiore e inferiore e guarnizioni cavi.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON