pagina iniziale

EATON - EAO271524 NZM2-XCI43-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B - 271524

EATON
copiacopia
EATON - EAO271524 NZM2-XCI43-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715243

Codice prodotto

EAO271524

Cod. produttore

271524

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

sì

Larghezza:

250 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

225 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Custodia in materiale isolante Ci, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, AxLxP=375x250x225mm, per NZM grandezza 2, classe di protezione 2, policarbonato resistente agli impatti, maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta inclusa, piastra preforata per interruttore e morsetti PE/N opzionali, tappo della custodia preparato per maniglia rotativa, tappo trasparente grigio fumo, terminale con fissaggio a parete, include flange di inserimento cavi superiore e inferiore e guarnizioni cavi.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON