EATON - EAO271404 NZMC1-S50 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNETI - 271404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...0 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 8...14 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
4015082714048
Codice prodotto
EAO271404
Cod. produttore
271404
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0...0 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
8...14 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
15 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Larghezza:
90 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
88 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
22.5 kA
Altezza:
145 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON