EATON - EAO271402 NZMC1-M100 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR - 271402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 80...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...1250 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
122 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015082714024
Codice prodotto
EAO271402
Cod. produttore
271402
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
80...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
800...1250 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
30 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
22.5 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
145 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
88 mm